画像準備中

ケミフィット CSAシリーズ コネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47078123 品番CSA-C1/4-R1/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,760
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

SUS316製のねじ込み式継手です。
チューブの取り付け、取り外し施工性が大幅に向上します。
チューブ取り付けのバラツキがありません。
チューブ取り付け時にチューブ共回りがありません。
完全禁油処理品です。
アセンブリナットの増し締め不要です。
優れた内面平滑性エルボ交差部R球面加工。
アセンブリナット内側ねじに、銀メッキ処理をしています。

形状コネクタ 質量(g)24.0 適合チューブ外径(Φmm)6.35 使用温度範囲(℃)(空気)-65℃〜+260℃、(水)0℃〜+100℃ 寸法L(mm)31.5 有効断面積(mm2)9.0 最高使用圧力(MPa)5 寸法A(mm)14.0 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水) 寸法d1(mm)7.0 最小内径(Φmm)3.5 適合チューブ内径(Φmm)4.57 ねじサイズ(T)R1/4 チューブ挿入長さF(mm)7 二面幅H1(mm)14.0 二面幅H2(mm)12.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする