内容量1個
仕様シリーズ:U-Lineコンポーネントタイプ:Power Base範囲:TeSys許容入力:7.5 hp制御電圧:24 V dc電流範囲:12 A示された電流は440 Vの電圧の場合です。LUB****シリーズのパワーベースは非可逆タイプ、LU2B****シリーズは可逆タイプです。. パワーベース. 2つの基本的タイプのうちの1つで、制御ユニットと共に常に必要。制御電圧モータパワーには依存せず、遮断機能を搭載. 遮断容量: 50 kA @ 400 V ac 短絡保護 切断 / 絶縁 2つの補助コンタクト(1 NO + 1 NC) 施錠可能 45mm幅
注文コード47078143
品番LU2B12BL