Schneider Electric アドバンスドモータスタータ Uラインシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:U-Lineコンポーネントタイプ:Power Base範囲:TeSys許容入力:7.5 hp制御電圧:110 → 220 V dc, 110 → 240 V ac電流範囲:12 A示された電流は440 Vの電圧の場合です。LUB****シリーズのパワーベースは非可逆タイプ、LU2B****シリーズは可逆タイプです。. パワーベース. 2つの基本的タイプのうちの1つで、制御ユニットと共に常に必要。制御電圧モータパワーには依存せず、遮断機能を搭載. 遮断容量: 50 kA @ 400 V ac 短絡保護 切断 / 絶縁 2つの補助コンタクト(1 NO + 1 NC) 施錠可能 45mm幅 注文コード47078168 品番LUB120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は仕様など80種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:U-Line
コンポーネントタイプ:Power Base
範囲:TeSys
許容入力:7.5 hp
制御電圧:110 → 220 V dc, 110 → 240 V ac
電流範囲:12 A
示された電流は440 Vの電圧の場合です。LUB****シリーズのパワーベースは非可逆タイプ、LU2B****シリーズは可逆タイプです。. パワーベース. 2つの基本的タイプのうちの1つで、制御ユニットと共に常に必要。制御電圧モータパワーには依存せず、遮断機能を搭載. 遮断容量: 50 kA @ 400 V ac 短絡保護 切断 / 絶縁 2つの補助コンタクト(1 NO + 1 NC) 施錠可能 45mm幅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3121:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする