Schneider Electric アワーカウンタ 埋込型 5桁

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ディスプレイのタイプ:回転桁カウント許容量:9999.9 hリセット方法:リセットなし電源電圧:240 V ac桁の数:5カウント方向:アップ表示範囲:0 → 9999.9重量:45gCSA C22-2 No 14、EN60947-1、EN60947-5-1、EN60947-5-4、EN60947-5-5、IEC60947-1、IEC60947-5-1、IEC60947-5-4、IEC60947-5-5、JIS C4520、UL508. BV、CSA、DNV、GL、LROS、RINA、UL. Harmony XB5シリーズ機械式アワーメータ. Harmony XB5機械式カウンタ 取り付け直径: 22 mm 動作温度範囲: -25 → 70 ℃ IEC60529準拠のIP66侵入保護 注文コード47078344 品番XB5DSM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ディスプレイのタイプ:回転桁
カウント許容量:9999.9 h
リセット方法:リセットなし
電源電圧:240 V ac
桁の数:5
カウント方向:アップ
表示範囲:0 → 9999.9
重量:45g
CSA C22-2 No 14、EN60947-1、EN60947-5-1、EN60947-5-4、EN60947-5-5、IEC60947-1、IEC60947-5-1、IEC60947-5-4、IEC60947-5-5、JIS C4520、UL508. BV、CSA、DNV、GL、LROS、RINA、UL. Harmony XB5シリーズ機械式アワーメータ. Harmony XB5機械式カウンタ 取り付け直径: 22 mm 動作温度範囲: -25 → 70 ℃ IEC60529準拠のIP66侵入保護
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする