Schneider Electric インバータ ALTIVAR 12

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源単相 注文コード47078624 品番ATV12H018M2
参考基準価格(税別)¥22,580 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は電源など13種類から選べます 他の種類を見る

Altivar12は、信頼性が高く、操作が簡単です。
どのようなアプリケーションにおいても簡単に使用可能です。
コンパクトなマシン向けにEMCを統合した最小のドライブ。
直観的で使いやすいプログラミングとメニュー。
多くのアプリケーションで平均0%の省エネを実現します。
過酷な環境に耐えることができる堅牢性。

幅(mm)72 質量(kg)0.7 高さ(mm)143 奥行(mm)102.2 電源単相 容量(W)180 供給電圧(V)200〜240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする