ATV12H018M3 Schneider Electric インバータ ALTIVAR 12 シュナイダーエレクトリック 47078633

Schneider Electric インバータ ALTIVAR 12

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47078633 品番ATV12H018M3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は電源など13種類から選べます 他の種類を見る

Altivar12は、信頼性が高く、操作が簡単です。
どのようなアプリケーションにおいても簡単に使用可能です。
コンパクトなマシン向けにEMCを統合した最小のドライブ。
直観的で使いやすいプログラミングとメニュー。
多くのアプリケーションで平均0%の省エネを実現します。
過酷な環境に耐えることができる堅牢性。

仕様
許容入力:0.18 kW
相数:3
電源電圧:230 V
許容電流値:1.7 A
出力周波数:400Hz
周囲温度:-10 → +40℃
全体の幅:72mm
全長:143mm
全体的な深さ:102mm
コントロールパネル:あり
フィールドバス通信タイプ:ModBus
シリーズ:ALTIVAR 12
400 Vの三相入力には適していません。Altivar ATV12シリーズ. Altivar ATV12シリーズは、三相240 V 0.18 〜 4 kWの非同期モータを備えた小型機械用の可変速ドライブから構成されています。このタイプのVFDは、低電圧、高性能、高出力を兼ね備えています。 Altivar 12は、プラグアンドプレイで設置でき、機能が統合されています。シンプルな機械を使用する用途に最適なベースプレートが異なるバージョンも用意されています。特長 / 利点. 電源モジュール内蔵のPTCプローブによるドライブ温度検出。 ATV 12はATV 11と互換性がありますが一部相違もあります。 可変速非同期モータドライブ。 高度なインテリジェント機能による生産性の向上。 内蔵ユニバーサルModbusシリアルリンクで他のマシンコンポーネントと簡単に通信。 初回電源投入時から高品質のドライブを実現する出荷時設定 減速時や加速時に優れた動的性能 機械の負荷の急上昇に対する優れた速度調整 設置・配線が簡単になるように開発・設計 モータ電流ピークに対する超高速検出及び保護 3層メニュー構造 - 参照、監視、設定モード PC又は携帯電話で設定をダウンロードしたり、アクセスしたりできるBluetoothオプションを用意 サイズはコンパクトながら高性能でパワフル. インバータドライブはどこで使用できますか?機械設備にも電気設備にも使用可能(詳細についてはユーザーマニュアルを参照) 原材料処理 - 小型コンベア 包装 - 小型ラベル貼り機、小型袋詰め機 ポンプ用途 - サクションポンプ、遠心ポンプ、循環ポンプ ファン付き機械のある機械加工設備 - 空気又は煙の排出、プラスチックフィルム製造機械、オーブン、ボイラーなど アクセスバリアの処理、広告板の回転など、シンプルな消費者向け機械 医療用ベッドやランニングマシンなどの健康業界 食品及び飲料産業の製粉機、こね混ぜ機、ミキサーなどでも活躍. ATV12シリーズVFDのメンテナンス方法. Altivar 12に予防保守は一切必要ありませんが、性能を最適化するため、いくつかの定期チェックを実施することをお勧めします。すべての接続の状態と締め付け具合。 ユニット周囲の温度が許容可能なレベルに保たれ、換気が効果的であること。ファンの平均サービス寿命は10年もあります。 目に見えるほこりがないこと、もしあれば取り除きます。 ファンが常に適切に動作し、カバーに物理的な損傷がないこと。
RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47078633 ATV12H018M3 46258653 ATV12H018M3 インバーター Altivar12シリーズ 単相200V シュナイダーエレクトリック インバーター Altivar12シリーズ 単相200V シュナイダーエレクトリック 1台 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする