ケミフィット CSAシリーズ/CS ブッシング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47078893 品番 3A0-6-8-CS
参考基準価格(税別)¥4,767 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

SUS316製のねじ込み式継手です。
チューブの取り付け、取り外し施工性が大幅に向上します。
チューブ取り付けのバラツキがありません。
チューブ取り付け時にチューブ共回りがありません。
完全禁油処理品です。
アセンブリナットの増し締め不要です。
優れた内面平滑性エルボ交差部R球面加工。
アセンブリナット内側ねじに、銀メッキ処理をしています。

ねじサイズ(T1)Rc3/8、(T2)R1/2 二面幅(H×Φ)(mm)22.0×24.5 寸法A1(mm)18.0 寸法A2(mm)13.5 寸法d1(mm)11.0 寸法L(mm)34.5 形状ブッシング 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする