ソフトスターター ATS480 オプション品

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様併用可能製品:Altivar 32 Seriesフィールドバス通信タイプ:ModBusAltivar ATV32通信カード製品. Altivar 32ドライブと並行して一連の通信カードが開発・設計されています。通信カードを使用することで、Altivar 32 VFD (可変周波数ドライブ)を他の産業用通信バス及びネットワークに接続できます。. 特長と利点. 簡単に使える「カセット」形式の通信カード 取り付け・取り外しが簡単 データ交換を促進 ファクトリオートメーションデバイスの配線や設置にかかるコストと時間を削減する簡単なネットワークソリューションオプション メインコントロールシステムアーキテクチャへのシームレスな統合 特定の用途に合わせたカスタマイズの促進 注文コード47079428 品番VW3A3616
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

ソフトスターター ATS480のオプション品です。

仕様
併用可能製品:Altivar 32 Series
フィールドバス通信タイプ:ModBus
Altivar ATV32通信カード製品. Altivar 32ドライブと並行して一連の通信カードが開発・設計されています。通信カードを使用することで、Altivar 32 VFD (可変周波数ドライブ)を他の産業用通信バス及びネットワークに接続できます。. 特長と利点. 簡単に使える「カセット」形式の通信カード 取り付け・取り外しが簡単 データ交換を促進 ファクトリオートメーションデバイスの配線や設置にかかるコストと時間を削減する簡単なネットワークソリューションオプション メインコントロールシステムアーキテクチャへのシームレスな統合 特定の用途に合わせたカスタマイズの促進
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする