Schneider Electric ケーブル ・ コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47079839 品番 TCSECL1M3M10S2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
接続M12 4ピン、RJ45 ケーブル長(m)10 アクセサリタイプケーブルとコネクタ 併用可能製品IP67スイッチ 仕様UL、CE、EN 301489-1、EN 301489-3. 最大検出距離は、選択したタグタイプによって異なります。. Telemecanique Sensors OsiSense XG. RFID(無線自動識別)は、従来のバーコード及び電磁石タグを使った製品追跡方法に替わる方法です。 OsiSense XGシステムは13.65 Mhzで動作し、使用タグリーダーは、ISO18000-3、ISO15693、ISO14443に準拠するほとんどのタグと互換性があります。人や製品の動きの追跡を含む様々な用途に適しています。. 特長と利点. タグリーダー機能一体型アンテナ 堅牢なIP65密封型タグリーダー 最大検出距離100 mm 市販の13.56 MHz タグのほとんどで読み出し/書き込みの互換性 読み出しサイクル無制限 書き込みサイクル250万回(標準寿命) ケーブルには業界標準M12コネクタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする