Schneider Electric ケーブル XBTRT511用

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様アクセサリタイプ:CableHMI用途:XBTRT511ケーブル長:10mXBTRT511をプログラミングするには、Vijeo Designer Lite v1.2 ( ; 517-397 517-397 )と、PC / ラップトップのUSBに接続されたTSXCUSB485 ( ; 218-080 218-080 )リード及びXBTZ925 ( ; 218-084 218-084 )アダプタ、又はPCのシリアルポートに接続されたXBTZ945 ( ; 493-3443 493-3443 )ケーブルを使用します。. XBTR-T511. 3色バックライト(赤、緑、橙)、アラームLED、ブザー、ステータスLED(キー)による診断 個別の24 V dc入力 Vijeo Liteソフトウェア( ; 517-397 517-397 )を使用してプログラム可能 マルチポイントUnitelway及びModbusとの接続性、三菱、オムロン、Rockwell、及びSiemens PLC用サードパーティドライバ、プリンタ接続用の第2シリアルポート ユーザー設定可能なメンブレンキー 拡張シンボルライブラリを備えたピクセルグラフィックス 棒グラフ、ゲージ、トレンドグラフ、ビットマップ テキストのスクロール 最大高さ16 mmの文字を表示可能な見やすいディスプレイ 画面あたり最大10行、33文字 画面上にタッチグリッド: 11 x 5セル テキスト端末XBTRと同じ切抜き 特許取得済みのスプリング付き固定クリップによる迅速な取り付け及びIP65シールの完全性の維持 ATEX Zones 2及び22を含む世界各国の認定取得済み 注文コード47079884 品番XBTZ9782
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:Cable
HMI用途:XBTRT511
ケーブル長:10m
XBTRT511をプログラミングするには、Vijeo Designer Lite v1.2 ( ; 517-397 517-397 )と、PC / ラップトップのUSBに接続されたTSXCUSB485 ( ; 218-080 218-080 )リード及びXBTZ925 ( ; 218-084 218-084 )アダプタ、又はPCのシリアルポートに接続されたXBTZ945 ( ; 493-3443 493-3443 )ケーブルを使用します。. XBTR-T511. 3色バックライト(赤、緑、橙)、アラームLED、ブザー、ステータスLED(キー)による診断 個別の24 V dc入力 Vijeo Liteソフトウェア( ; 517-397 517-397 )を使用してプログラム可能 マルチポイントUnitelway及びModbusとの接続性、三菱、オムロン、Rockwell、及びSiemens PLC用サードパーティドライバ、プリンタ接続用の第2シリアルポート ユーザー設定可能なメンブレンキー 拡張シンボルライブラリを備えたピクセルグラフィックス 棒グラフ、ゲージ、トレンドグラフ、ビットマップ テキストのスクロール 最大高さ16 mmの文字を表示可能な見やすいディスプレイ 画面あたり最大10行、33文字 画面上にタッチグリッド: 11 x 5セル テキスト端末XBTRと同じ切抜き 特許取得済みのスプリング付き固定クリップによる迅速な取り付け及びIP65シールの完全性の維持 ATEX Zones 2及び22を含む世界各国の認定取得済み
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする