内容量1個
仕様アクセサリタイプ:CableHMI用途:XBTRT511PLC用途:M340 PLC Leadケーブル長:10mXBTRT511をプログラミングするには、Vijeo Designer Lite v1.2 ( ; 517-397 517-397 )と、PC / ラップトップのUSBに接続されたTSXCUSB485 ( ; 218-080 218-080 )リード及びXBTZ925 ( ; 218-084 218-084 )アダプタ、又はPCのシリアルポートに接続されたXBTZ945 ( ; 493-3443 493-3443 )ケーブルを使用します。. XBTR-T511. 3色バックライト(赤、緑、橙)、アラームLED、ブザー、ステータスLED(キー)による診断 個別の24 V dc入力 Vijeo Liteソフトウェア( ; 517-397 517-397 )を使用してプログラム可能 マルチポイントUnitelway及びModbusとの接続性、三菱、オムロン、Rockwell、及びSiemens PLC用サードパーティドライバ、プリンタ接続用の第2シリアルポート ユーザー設定可能なメンブレンキー 拡張シンボルライブラリを備えたピクセルグラフィックス 棒グラフ、ゲージ、トレンドグラフ、ビットマップ テキストのスクロール 最大高さ16 mmの文字を表示可能な見やすいディスプレイ 画面あたり最大10行、33文字 画面上にタッチグリッド: 11 x 5セル テキスト端末XBTRと同じ切抜き 特許取得済みのスプリング付き固定クリップによる迅速な取り付け及びIP65シールの完全性の維持 ATEX Zones 2及び22を含む世界各国の認定取得済み
注文コード47079893
品番XBTZ9982