画像準備中

ケミフィット CSシリーズ ユニオンコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47080056 品番CS-UC1/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,480
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

SUS316製ねじ込み式継手です。
チューブ取り付けのバラつきがありません。
チューブ取り付け時にチューブの共回りがありません。
完全禁油処理品です。
強いシール性能を発揮します。
ナットの増し締め不要です。
優れた内面平滑性エルボ交差部R球面加工。
ナット内側ねじに、銀メッキを施しています。

適合チューブ外径(Φmm)6.35 適合チューブ内径(Φmm)4.57 チューブ挿入長さF(mm)7 二面幅H1(mm)12.0 二面幅H2(mm)12.0 形状ユニオンコネクタ 質量(g)21.0 使用温度範囲(℃)(空気)-65℃〜+260℃、(水)0℃〜+100℃ 寸法L(mm)32.0 有効断面積(mm2)9.0 最高使用圧力(MPa)5 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水) 最小内径(Φmm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする