仕様
アクセサリタイプ:Cable
併用可能製品:Zelio Logic 2
Zelio Logic Alarmソフトウェア(品番 ; 615-2393 615-2393 )は、Windows 98 / NT4 / 2000 / XPに対応. リモート通信モジュール. Telemecaniqueの普及しているZelio Logicスマートリレーシリーズ向けの新しいリモート通信製品により、無人のアプリケーションを遠隔から監視又は制御することができます。. 通信範囲:. スマートリレーとモデム間に接続する通信インターフェイスモジュールなど。このモジュールは、アドレス帳及びあらゆるアラーム状態を管理 GSM又はアナログモデム(SIMカードが必要) Zelio Logic Alarmソフトウェア. 使用例:. 吸い上げポンプ、畜産施設(換気、飼料レベルなど)、冷凍 / 冷蔵装置、自動車洗浄などの監視 照明のリモート制御: 駐車場、倉庫 暖房装置のリモート制御及び監視 廃棄物圧縮機の満杯又はメンテナンス要求の警告. SMSを通して携帯電話又は電子メールアドレスでアラートメッセージを受信 携帯電話からリモートステーションに命令を送信するか、ステータス情報を取得 PCとリモートステーション間でプログラムを転送移又はアップロード PCからリモートステーションのファームウェアを更新 アラーム送信状態、電話番号、及び電子メールアドレスを変更
RoHS指令(10物質対応)対応