画像準備中

ケミフィット CSシリーズ ユニオンティー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47080171 品番CS-UT3/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,120
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

SUS316製ねじ込み式継手です。
チューブ取り付けのバラつきがありません。
チューブ取り付け時にチューブの共回りがありません。
完全禁油処理品です。
強いシール性能を発揮します。
ナットの増し締め不要です。
優れた内面平滑性エルボ交差部R球面加工。
ナット内側ねじに、銀メッキを施しています。

適合チューブ外径(Φmm)9.53 適合チューブ内径(Φmm)6.99 チューブ挿入長さF(mm)8.5 二面幅H1(mm)19.0 二面幅H2(mm)17.0 形状ユニオンティー 質量(g)142.0 使用温度範囲(℃)(空気)-65℃〜+260℃、(水)0℃〜+100℃ 有効断面積(mm2)19.0 寸法L1(mm)29.0 最高使用圧力(MPa)5 寸法L3(mm)39.0 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水) 最小内径(Φmm)5.8 寸法L5(mm)58.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする