内容量1袋(5個)
仕様継手タイプ:スリーブ フィティング呼び寸法:20mm材質:PVCIP レーティング:IP41動作温度 Min:-5℃動作温度 Max:+60℃滑らかな硬質絶縁(IRL)3321チューブ及びアクセサリ. グレーPVCの滑らかな硬質絶縁チューブは視認しやすいよう設計されています。 各チューブには、同径の別のチューブと接続するためにチューリップ型端部が用意されています。 各2メートルのチューブを5本入りバッチで販売します。. 規格: EN 50086-2-1
注文コード47081144
品番ENN41320