ニッタ
バーブ継手 ティーブロック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
47081185
品番
BT-M5
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
各パーツの組み合わせにより様々な形状を作成する事が可能です。
PTねじ部にはシール加工をしていますので、シールテープは不要です。
形状
ティーブロック
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.4
質量(g)
5.0
最高温度範囲(℃)
-40~+80
負圧性能(kPa)
-99.975