バーブ継手 ユニバーサルエルボブロック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード47081203 品番BUVL-M5
参考基準価格(税別)¥3,080 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

各パーツの組み合わせにより様々な形状を作成する事が可能です。
PTねじ部にはシール加工をしていますので、シールテープは不要です。

形状ユニバーサルエルボブロック 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.4 質量(g)7.5 ねじの種類PT 最高温度範囲(℃)-40〜+80 負圧性能(kPa)-99.975

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする