内容量1個
仕様軸の数:2スイッチ技術:スローブレークIP評価:IP65タイプを処理:レバーコンタクトの定格電圧:240V acコンタクト定格電流:3 A @ 240 V acコンタクトのコンフィギュレーション:SPST-NOジョイスティックトラベル:40 mmターミナルタイプ:ネジ機械的寿命:1000000Cyclesパネルからの奥行き:43mm動作温度 Min:-25℃動作温度 Max:+70℃動作温度範囲:-25 → +70℃XD2シリーズジョイスティック. 2又は4極メタリックジョイスティックスイッチ、スプリングリターンあり / なし 取り付け穴径: 22 mm 最大6個のコンタクトブロックに入れることが可能 動作温度範囲: -25 → +75 ℃
注文コード47081433
品番XD2PA22