曜日別特売
EN4 プッシュワン A/Eシリーズ ニップル ニッタ 47081474

EN4 プッシュワン A/Eシリーズ ニップル ニッタ 47081474
EN4 プッシュワン A/Eシリーズ ニップル ニッタ 47081474

プッシュワン A/Eシリーズ ニップル

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
この商品は9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
47081474
品番
EN4
参考基準価格(税別)¥2,090販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

ニップルは、Eシリーズ、Aシリーズ共通です。

質量(g)
1
寸法L(mm)
37.0
寸法d1(mm)
2.5
挿入部外径D1(Φmm)
4
材質
POM(難燃性樹脂ではありません)
形状
ニップル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする