Schneider Electric ジョイスティック,4軸

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様軸の数:4スイッチ技術:ステイプットIP評価:IP66タイプを処理:レバーコンタクトの定格電圧:600Vコンタクト定格電流:220 mAコンタクトのコンフィギュレーション:常時開コンタクト材質:銀ニッケルターミナルタイプ:ネジ機械的寿命:1000000Cycles動作温度 Min:-25℃動作温度 Max:+70℃動作温度範囲:-25 → +70℃UL, CSA, IEC, CE, JIS, NEMA. XD4 PA series controllers. Controllers with metal collar, 2 or 3 directions with or without zero reset. Screw connection. 注文コード47081503 品番XD4PA14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
軸の数:4
スイッチ技術:ステイプット
IP評価:IP66
タイプを処理:レバー
コンタクトの定格電圧:600V
コンタクト定格電流:220 mA
コンタクトのコンフィギュレーション:常時開
コンタクト材質:銀ニッケル
ターミナルタイプ:ネジ
機械的寿命:1000000Cycles
動作温度 Min:-25℃
動作温度 Max:+70℃
動作温度範囲:-25 → +70℃
UL, CSA, IEC, CE, JIS, NEMA. XD4 PA series controllers. Controllers with metal collar, 2 or 3 directions with or without zero reset. Screw connection.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする