Schneider Electric シリアルModbus BMX

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47081564 品番BMXP341000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様
メーカーシリーズ:BMX
併用可能製品:M340 Series
モジュールスロット:2
取り付けタイプ:DIN Rail
重量(無負荷):0.2kg
長さ:100mm
深さ:93mm
動作温度 Min:0℃
動作温度 Max:+60℃
Modicon M340 CPU, Level 1. Standard and Performance processors from the Modicon M340 automation platform manage an entire PLC single-rack station on which a maximum of 11 slots can be equipped with:. Discrete I/O modules Analog I/O modules Application-specific modules (counter, Ethernet TCP/IP communication). 個 processor is supplied with a memory card used for:. Backing up the application (program, symbols and constants) Activating a standard web server for the Transparent Ready B10 class integrated ethernet port (depending on the model). Max 510 discrete I/O Max 128 Analogue I/O. 66 in single-rack configuration (4I/2Q x 11) 20 counter channels 2,048Kb Total internal user RAM (1664Kb Program, constants and symbols + 128Kb Data)
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする