シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
Schneider Electric セーフティコンタクト安全接点2, 補助接点2 XPS VNシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47081625
品番
XPSVNE3442HSP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ターミナルタイプ:ねじ
電源電圧:115 V ac
長さ:45mm
幅:99mm
XPS VN, ゼロ速度検出. EN954-1に準拠するカテゴリ3 4つのLED表示 最大モータ電圧: 500 V ac モータが停止したかどうかを検出 モータ巻線の残留電圧を検出、追加のセンサは不要