仕様
電源電圧:230 V ac
チャンネルの数:2
補助接点:2
機能:速度 / 停止状態の監視
安全カテゴリ ISO 13849-1:3
SIL IEC61508:2
パフォーマンスレベル ISO 13849-1:d
安全接点:2
範囲:Preventa
リセット方法:手動
安全カテゴリ:PLdカテゴリ3, SIL CL2
ターミナルタイプ:ねじ
基準適合:CSA, EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-5-1, TUV, UL
深さ:114mm
XPS VN, ゼロ速度検出. EN954-1に準拠するカテゴリ3 4つのLED表示 最大モータ電圧: 500 V ac モータが停止したかどうかを検出 モータ巻線の残留電圧を検出、追加のセンサは不要