仕様
電源電圧:24 V dc
機能:非常停止、安全スイッチ/インターロック
安全カテゴリ ISO 13849-1:4
SIL IEC61508:3
パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e
安全接点:3
範囲:Preventa
リセット方法:手動
安全カテゴリ:PLeカテゴリ4, SIL CL3
ターミナルタイプ:ねじ
基準適合:CSA, TUV, UL
特殊機能:安全バルブのダイナミック監視, プレス停止トリガポイント, テイクオンポイント
XPS Preventaセーフティモジュール. Schneider Electric製の業務用Preventaシリーズの安全モジュールです。このモジュールは、手動リセットとねじ止め端子を備えています。リニアプレスの油圧バルブの動的な監視向けに設計されており、スイッチの監視を実現します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. ねじ止め端子 IP20等級の端子 IP40等級のエンクロージャ DINレール取り付け