Schneider Electric セーフティコントローラ XPSMCMシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47081704 品番XPSMCMCP0802
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
仕様
範囲:Preventa
シリーズ:XPSMCM
入力/出力数:18
セーフティ入力数:8
セーフティ出力数:2
安全カテゴリ:4
SIL:SIL 3
フィールドバス通信タイプ:イーサネットIP、Modbus TCP、USB
利用可能な拡張性:あり
電源電圧:24 V dc
コンタクトの定格電流:400 mA
コンタクトの定格電圧:24 V
ターミナルタイプ:ねじ
IP評価:IP20
長さ:22.5mm
EN / IEC61496-1、EN / IEC61508、EN / IEC61800-5-1、EN / ISO13849-1、IEC62061. CE、cULus、TUV. Preventaモジュラセーフティコントローラ、XPSMCM. PreventaモジュラセーフティコントローラXPSMCMは、安全構成を監視する目的で設計されており、SoSafe構成ソフトウェアで構成することができます。 セーフティコントローラCPUは、スタンドアロンデバイスとして使用するか、XPSMCMシステムのいずれかの拡張ユニットに接続することもできます。 拡張ユニットには、I/O拡張、リレー出力、通信拡張、速度監視、非安全フィールドバス通信などのモジュールがあります。 拡張ユニットは、22.5 x 99 x 114.5 mmというコンパクトな設計で、標準的なセーフティリレーとサイズが同じです。. 特長と利点:. オプションの構成メモリカード(品番 ; 111-3519 111-3519 、別売り) 変更した最新の5つの構成を変更日付付きで古い順にログファイルに格納 24端子のコンパクトな赤色ハウジング、22.5 x 99 x 114.5 mm 拡張バスコネクタ(品番 ; 111-3503 111-3503 、別売り)経由で他の拡張モジュールと接続可能 構成用ミニUSB 2.0コネクタ 安全デジタル入力 x 8 出力電流400 mAのOSSDペア x 2 入力回路のライン制御監視機能用テスト出力 x 4 インターロックの起動 / 再起動及び外部機器監視機能(EDM)用の入力 x 2 設定可能な状態出力 x 2 IEC62061に準拠するSILCL 3 EN / IEC61496-1に準拠するタイプ4 EN / ISO13849-1に準拠するPLeの要件の充足 EN / ISO13849-1に準拠するカテゴリ4の要件の充足 グリーンプレミアム製品 RoHS対応. 用途情報. XPSMCMは、速度監視、イネーブルスイッチ、安全マット、両手操作、磁気スイッチ、フットスイッチ、ライトカーテン、及び緊急停止に適しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする