画像準備中

プッシュワン Aシリーズ 90°エルボ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47081763 品番AL10-R1/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥579
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。

寸法A(mm)15.0 寸法D(mm)17.5 寸法L1(mm)24.7 寸法L2(mm)38.2 寸法L3(mm)36.9 寸法L4(mm)47.0 寸法d1(mm)12.0 チューブ挿入長さF(mm)19 二面幅(H×Φ)(mm)22.0×24.5 形状90°エルボ 適合チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 ねじサイズ(T)R1/2 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする