ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Aシリーズ 90°パネルタッチエルボ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
6
注文コード
47081982
品番
APL6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,600
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。
寸法D(mm)
12.6
寸法L1(mm)
18.5
寸法L2(mm)
40.0
寸法L3(mm)
30.5
寸法L4(mm)
46.3
パネル厚さt(mm)
(最大)9.0
チューブ挿入長さF(mm)
15
二面幅(H×Φ)(mm)
19.0×21.0
二面幅H4(mm)
19.0
パネル穴径T1(mm)
(推奨)15
形状
90°パネルタッチエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用流体
空気 水
最高使用圧力(MPa)
1
質量(g)
43
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47081982
APL6
08680948
APL6
プッシュワン Aシリーズ 90°パネルタッチエルボ
ニッタ
1個
¥
489
税込
¥
538
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)