Schneider Electric タイマー リレー シングル動作

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:110 → 230 V ac/dc時間範囲:3 → 60秒取り付けタイプ:パネル取り付けタイマ機能の数:シングルシリーズ:Harmony XB5電源:外部最大電流:10 Aターミナルタイプ:ねじ最小電圧:110 V ac / dc最大電圧:230 V ac/dc遅延時間:30 msXB5パネル取り付けタイマ. Schneider Electric XB5シリーズパネル取り付けオンディレータイマです。XB5タイマシリーズは、22.5 mmの取り付け穴、1つの静的出力を備え、さまざまな時間範囲で利用可能です。. 22.5 mm取り付け穴 LEDインジケータ ねじ止め端子 注文コード47082088 品番XB5DTGM3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は仕様8種類から選べます 他の種類を見る
仕様
電源電圧:110 → 230 V ac/dc
時間範囲:3 → 60秒
取り付けタイプ:パネル取り付け
タイマ機能の数:シングル
シリーズ:Harmony XB5
電源:外部
最大電流:10 A
ターミナルタイプ:ねじ
最小電圧:110 V ac / dc
最大電圧:230 V ac/dc
遅延時間:30 ms
XB5パネル取り付けタイマ. Schneider Electric XB5シリーズパネル取り付けオンディレータイマです。XB5タイマシリーズは、22.5 mmの取り付け穴、1つの静的出力を備え、さまざまな時間範囲で利用可能です。. 22.5 mm取り付け穴 LEDインジケータ ねじ止め端子
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする