内容量1個
仕様電源電圧:12 V dc時間範囲:0.1秒 → 100時間取り付けタイプ:プラグインタイマ機能の数:多機能時間増分:時間 , 分 , 秒最大電流:5 A深さ:21mmオンディレータイマ - REXL2シリーズ. Schneider Electric REXL2シリーズは、オンディレー機能を備えた、ミニチュア設計の時間遅延リレーです。. オンディレー機能 コンパクトなミニチュア設計 2 C/O プラグインソケット端子 リセット時間: 50 ms 広い供給電圧範囲 電源及び出力のLED状態表示 IP50保護
注文コード47082167
品番REXL2TMJD