※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AUL10 プッシュワン Aシリーズ 90°ユニオンエルボ ニッタ 47082217 AUL10 プッシュワン Aシリーズ 90°ユニオンエルボ ニッタ 47082217

プッシュワン Aシリーズ 90°ユニオンエルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47082217 品番 AUL10
参考基準価格(税別)¥583 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。

寸法D(mm)17.5 寸法L1(mm)24.7 寸法L8(mm)33.4 寸法P1(mm)10.8 寸法W(mm)17.5 チューブ挿入長さF(mm)19 形状90°ユニオンエルボ 適合チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 質量(g)15.0 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+40 有効断面積(mm2)32.5 最小内径(Φmm)9.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする