Schneider Electric タッチパネル ディスプレイ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様製品レンジ:Magelis STO及びSTUディスプレイのタイプ:TFT LCDディスプレイのサイズ:4.3 インチディスプレイの解像度:480 x 272pixelsディスプレイの色:色ポート数:3ポートタイプ:RS232C, USB (Mini B), USB (タイプA)オンボードメモリ:26 MB (アプリケーションメモリ), 512 kB (データのバックアップ)バックライト:あり電源電圧:12 → 24 V dc幅:38.8mmMagelis 4.3インチタッチパネルスクリーン. Schneider Electricのタッチスクリーン小型パネル製品は、HMI製品に固有の機能を維持しながら、より簡単な操作性と優れた効率性を提供します。. 特長 / 利点. 4.3インチのタッチスクリーングラフィック端末、Vijeo Designerで設定. 解像度: 480 x 272ピクセル. アナログタッチパネル, カラーTFT LCD, 65536色. 迅速な取り付けシステム、工具は不要. スプリングクリップを使用してご使用のエンクロージャに簡単に設置可能な端末。. 設置にかかる全体的な費用の削減に役立つ独自のソフトウェア. バッテリ不要、LEDによるバックライト. 取り外し可能な電源コネクタ. アプリケーションのダウンロードに使用可能なUSBメモリスティック. Modbusプロトコル及びその他のサードパーティ製商用プロトコル対応の標準RJ45シリアルポート. ダウンロード用のUSBポート(x 2)とミニBポート(x 1)、USBメモリスティックとUSB周辺装置用の標準Aポート(x 1) 注文コード47082237 品番HMISTO705
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品は仕様14種類から選べます 他の種類を見る
仕様
製品レンジ:Magelis STO及びSTU
ディスプレイのタイプ:TFT LCD
ディスプレイのサイズ:4.3 インチ
ディスプレイの解像度:480 x 272pixels
ディスプレイの色:色
ポート数:3
ポートタイプ:RS232C, USB (Mini B), USB (タイプA)
オンボードメモリ:26 MB (アプリケーションメモリ), 512 kB (データのバックアップ)
バックライト:あり
電源電圧:12 → 24 V dc
幅:38.8mm
Magelis 4.3インチタッチパネルスクリーン. Schneider Electricのタッチスクリーン小型パネル製品は、HMI製品に固有の機能を維持しながら、より簡単な操作性と優れた効率性を提供します。. 特長 / 利点. 4.3インチのタッチスクリーングラフィック端末、Vijeo Designerで設定. 解像度: 480 x 272ピクセル. アナログタッチパネル, カラーTFT LCD, 65536色. 迅速な取り付けシステム、工具は不要. スプリングクリップを使用してご使用のエンクロージャに簡単に設置可能な端末。. 設置にかかる全体的な費用の削減に役立つ独自のソフトウェア. バッテリ不要、LEDによるバックライト. 取り外し可能な電源コネクタ. アプリケーションのダウンロードに使用可能なUSBメモリスティック. Modbusプロトコル及びその他のサードパーティ製商用プロトコル対応の標準RJ45シリアルポート. ダウンロード用のUSBポート(x 2)とミニBポート(x 1)、USBメモリスティックとUSB周辺装置用の標準Aポート(x 1)
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする