ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Aシリーズ 90°ユニオンエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47082244
品番
AUL4
参考基準価格(税別)
¥397
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
寸法D(mm)
9.8
寸法L1(mm)
17.2
寸法L8(mm)
22.1
寸法P1(mm)
6.9
寸法W(mm)
9.7
チューブ挿入長さF(mm)
13
形状
90°ユニオンエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
4
使用流体
空気 水
最高使用圧力(MPa)
1
質量(g)
4.0
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40
有効断面積(mm
2
)
3.5
最小内径(Φmm)
3.0