内容量1個
仕様製品レンジ:Magelis GTOディスプレイのタイプ:TFTディスプレイのサイズ:3.5 インチディスプレイの解像度:320 x 240pixelsディスプレイの色:色ポート数:6ポートタイプ:2 x COM1、2 xイーサネット(RJ45)、2 x USB 2.0プロセッサのタイプ:RISCプロセッサの速度:333MHzオンボードメモリ:96 MBバックライト:あり電源電圧:24 V dc幅:106mmMagelis GTO - タッチパネル. 最適化された機能を持つMAGELIS GTO HMI. あらゆる画面サイズに対応するTFT 65Kカラー LEDバックライトで省エネ イーサネットやシリアルリンクで最適化された通信 SDカードスロット 簡単な取り付け 55° Cまでの高温環境対応. 用途:. コンパクトな機器 処理システム 食品 / 飲料機器 製薬産業
注文コード47082273
品番HMIGTO1310