Schneider Electric タッチパネル ディスプレイ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様製品レンジ:Magelis GTOディスプレイのタイプ:TFTディスプレイのサイズ:10.4 インチディスプレイの解像度:640 x 480pixelsディスプレイの色:色ポート数:7ポートタイプ:2 x COM2、2 xイーサネット(RJ45)、2 x USB 2.0、COM1プロセッサのタイプ:RISCプロセッサの速度:333MHzオンボードメモリ:96 MBバックライト:あり電源電圧:24 V dc幅:258.5mmMagelis GTO - タッチパネル. 最適化された機能を持つMAGELIS GTO HMI. あらゆる画面サイズに対応するTFT 65Kカラー LEDバックライトで省エネ イーサネットやシリアルリンクで最適化された通信 SDカードスロット 簡単な取り付け 55° Cまでの高温環境対応. 用途:. コンパクトな機器 処理システム 食品 / 飲料機器 製薬産業 注文コード47082325 品番HMIGTO5315
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様14種類から選べます 他の種類を見る
仕様
製品レンジ:Magelis GTO
ディスプレイのタイプ:TFT
ディスプレイのサイズ:10.4 インチ
ディスプレイの解像度:640 x 480pixels
ディスプレイの色:色
ポート数:7
ポートタイプ:2 x COM2、2 xイーサネット(RJ45)、2 x USB 2.0、COM1
プロセッサのタイプ:RISC
プロセッサの速度:333MHz
オンボードメモリ:96 MB
バックライト:あり
電源電圧:24 V dc
幅:258.5mm
Magelis GTO - タッチパネル. 最適化された機能を持つMAGELIS GTO HMI. あらゆる画面サイズに対応するTFT 65Kカラー LEDバックライトで省エネ イーサネットやシリアルリンクで最適化された通信 SDカードスロット 簡単な取り付け 55° Cまでの高温環境対応. 用途:. コンパクトな機器 処理システム 食品 / 飲料機器 製薬産業
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする