内容量1個
仕様メーカーシリーズ:HMIDT 製品レンジ:Magelis GTU ディスプレイのタイプ:TFT ディスプレイのサイズ:15 インチ ディスプレイの解像度:1024 x 768pixels ディスプレイの色:色 ポート数:6 ポートタイプ:イーサネット、シリアル、USB プロセッサのタイプ:X86 プロセッサの速度:1.3GHz オンボードメモリ:2 GB、512 kB バックライト:あり 電源電圧:12 → 24 V 幅:296mm Magelis GTU - タッチパネル. Magelis GTUシリーズは、革新的なモジュラ式のボディで最先端の機能を提供する高度なHMIパネルです。ユーザーは、タッチスクリーンディスプレイを使用して、高解像度の画面上でスクロール、スライド、ズームといったマルチタッチナビゲーションを柔軟に実行できます。このスクリーンは手袋を装着した状態で操作することも、画面保護を通じて操作することもできます。 LCDカラーTFTディスプレイ スマートフォンの様なインターフェイス 全デュアル内蔵インターフェイスで高レベルの通信 フロントのUSBポート 8種類のアニメーションを備えた概要ビュー(タッチパネルを押す、色の変化、塗りつぶし、移動、回転、サイズ、可視性、値の表示) IP66/IP67保護 3つのサイズの高度ディスプレイ / 3つのサイズのスマートディスプレイ 最大60℃までの高温に対応. 用途:複雑なマシン 食品及び飲料 梱包及び搬送
注文コード47082404
品番HMIDT732