Schneider Electric タッチパネル ディスプレイ HMIDT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様メーカーシリーズ:HMIDT 製品レンジ:Magelis GTU ディスプレイのタイプ:TFT ディスプレイのサイズ:12.1 インチ ディスプレイの解像度:1024 x 768pixels ディスプレイの色:色 ポート数:6 ポートタイプ:イーサネット、シリアル、USB プロセッサのタイプ:X86 プロセッサの速度:1.3GHz オンボードメモリ:2 GB、512 kB バックライト:あり 電源電圧:12 → 24 V 幅:241mm Magelis GTU - タッチパネル. Magelis GTUシリーズは、革新的なモジュラ式のボディで最先端の機能を提供する高度なHMIパネルです。ユーザーは、タッチスクリーンディスプレイを使用して、高解像度の画面上でスクロール、スライド、ズームといったマルチタッチナビゲーションを柔軟に実行できます。このスクリーンは手袋を装着した状態で操作することも、画面保護を通じて操作することもできます。 LCDカラーTFTディスプレイ スマートフォンの様なインターフェイス 全デュアル内蔵インターフェイスで高レベルの通信 フロントのUSBポート 8種類のアニメーションを備えた概要ビュー(タッチパネルを押す、色の変化、塗りつぶし、移動、回転、サイズ、可視性、値の表示) IP66/IP67保護 3つのサイズの高度ディスプレイ / 3つのサイズのスマートディスプレイ 最大60 ℃までの高温に対応. 用途:複雑なマシン 食品及び飲料 梱包及び搬送 注文コード47082413 品番HMIDT642
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様
メーカーシリーズ:HMIDT
製品レンジ:Magelis GTU
ディスプレイのタイプ:TFT
ディスプレイのサイズ:12.1 インチ
ディスプレイの解像度:1024 x 768pixels
ディスプレイの色:色
ポート数:6
ポートタイプ:イーサネット、シリアル、USB
プロセッサのタイプ:X86
プロセッサの速度:1.3GHz
オンボードメモリ:2 GB、512 kB
バックライト:あり
電源電圧:12 → 24 V
幅:241mm
Magelis GTU - タッチパネル. Magelis GTUシリーズは、革新的なモジュラ式のボディで最先端の機能を提供する高度なHMIパネルです。ユーザーは、タッチスクリーンディスプレイを使用して、高解像度の画面上でスクロール、スライド、ズームといったマルチタッチナビゲーションを柔軟に実行できます。このスクリーンは手袋を装着した状態で操作することも、画面保護を通じて操作することもできます。 LCDカラーTFTディスプレイ スマートフォンの様なインターフェイス 全デュアル内蔵インターフェイスで高レベルの通信 フロントのUSBポート 8種類のアニメーションを備えた概要ビュー(タッチパネルを押す、色の変化、塗りつぶし、移動、回転、サイズ、可視性、値の表示) IP66/IP67保護 3つのサイズの高度ディスプレイ / 3つのサイズのスマートディスプレイ 最大60 ℃までの高温に対応. 用途:複雑なマシン 食品及び飲料 梱包及び搬送
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする