仕様
メーカーシリーズ:HMIS
製品レンジ:Magelis SCU
ディスプレイのタイプ:TFT
ディスプレイのサイズ:3.5 インチ
ディスプレイの解像度:320 x 240pixels
ディスプレイの色:色
バックライト:あり
幅:80mm
HMISCU - HMIコントローラ. Magelis SCUコントローラは、小型機械とシンプルなプロセスにとって十分な機能を発揮すると同時に、取り付けと所有コストを最大30 %節約します。 Magelis SCUの集積設計により、機能を最大限に発揮しながら、簡単な取り付けを維持できます。 特に、小型機械やシンプルなプロセスに最適で、最先端のディスプレイで鮮明な読み取りが可能です。 Magelis SCUの内容: - モジュラSTU画面、フレキシブルな機械取り付けシステムの穴(O 22 mm) - 背面モジュール、安価で強力な電子組み込みI/O及びフルセットの通信ポートが付属. 最先端のディスプレイ 優れた通信機能 機械のメンテナンスとアップグレードが簡単