Schneider Electric タッチパネル ディスプレイ STU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様メーカーシリーズ:STUディスプレイのタイプ:TFT LCDディスプレイのサイズ:3.5 インチディスプレイの解像度:320 x 240pixelsディスプレイの色:色ポート数:3ポートタイプ:COM1, USB 2.0プロセッサのタイプ:RISC ARM9プロセッサの速度:333MHzオンボードメモリ:128 (Back Up) kB, 16 (Application) MBバックライト:あり電源電圧:24 V dc幅:98.15mmMagelis STU 3.5インチ及び5.7インチカラータッチスクリーングラフィック端末. "プッシュボタン"式の取り付けシステムを採用しているため、Magelis STUはマシンや筐体のどこにでも取り付け可能です。 標準のRJ45シリアルリンクの他に、Magelis STUでは内蔵イーサネットでの接続による高速大容量通信が可能で(Modbus TCP、イーサネットIP、Profinetなどのプロトコルに対応)、各種サービス(Web Gate、電子メールなど)を提供できます。. 高精細カラー画面TFT QVGA 3.5インチ 3.5インチQVGA解像度、65,000色、タッチスクリーングラフィック端末、Vijeo Designerで設定 解像度: 200 x 80ピクセル 工具要らずの設置 - 22 mm径の標準の"プッシュボタン"式取り付けシステムにより、筐体のカットアウトが不要に バッテリ不要。LEDバックライト 取り外し可能な電源コネクタ アプリケーションのダウンロードに使用可能なUSBメモリスティック Web Gate機能による遠隔制御 注文コード47082483 品番HMISTU655
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
メーカーシリーズ:STU
ディスプレイのタイプ:TFT LCD
ディスプレイのサイズ:3.5 インチ
ディスプレイの解像度:320 x 240pixels
ディスプレイの色:色
ポート数:3
ポートタイプ:COM1, USB 2.0
プロセッサのタイプ:RISC ARM9
プロセッサの速度:333MHz
オンボードメモリ:128 (Back Up) kB, 16 (Application) MB
バックライト:あり
電源電圧:24 V dc
幅:98.15mm
Magelis STU 3.5インチ及び5.7インチカラータッチスクリーングラフィック端末. "プッシュボタン"式の取り付けシステムを採用しているため、Magelis STUはマシンや筐体のどこにでも取り付け可能です。 標準のRJ45シリアルリンクの他に、Magelis STUでは内蔵イーサネットでの接続による高速大容量通信が可能で(Modbus TCP、イーサネットIP、Profinetなどのプロトコルに対応)、各種サービス(Web Gate、電子メールなど)を提供できます。. 高精細カラー画面TFT QVGA 3.5インチ 3.5インチQVGA解像度、65,000色、タッチスクリーングラフィック端末、Vijeo Designerで設定 解像度: 200 x 80ピクセル 工具要らずの設置 - 22 mm径の標準の"プッシュボタン"式取り付けシステムにより、筐体のカットアウトが不要に バッテリ不要。LEDバックライト 取り外し可能な電源コネクタ アプリケーションのダウンロードに使用可能なUSBメモリスティック Web Gate機能による遠隔制御
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする