曜日別特売
BMEXBP1200 Schneider Electric バックプレーン BMEXBP シュナイダーエレクトリック 47082684

Schneider Electric バックプレーン BMEXBP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード47082684品番BMEXBP1200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
仕様
メーカーシリーズ:BMEXBP
併用可能製品:BMEP58プロセッサ、BMXCPS電源、I/Oモジュール、特定アプリケーションモジュール
モジュールスロット:12
バックプレーンの最大電流:164mA
取り付けタイプ:DINレール
重量(無負荷):1.377kg
長さ:503.2mm
幅:105.11mm
深さ:19mm
動作温度 Min:0℃
動作温度 Max:+60℃
寸法:503.2 x 105.11 x 19 mm
Modicon M580 - デュアルイーサネット及びXバスバックプレーン. M580 PACは、デュアルイーサネット及びXバスバックプレーンと互換性を持ちます。 バックプレーンのいくつかのスロットに接続できるイーサネットスイッチが1つ、バックプレーンに組み込まれています(すべてのスロットがイーサネット接続機能を持つわけではありません)。 Xバス機能は保持され、レガシー実装及び仕様に順応します。 Xバスは、イーサネットバックプレーン上のモジュールのサブセットで使用されます。. イーサネット及びXバスバックプレーン M580バックプレーンは、ラックン内のすべてのモジュールに電源を供給 4 / 8 / 12のスロットを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする