内容量1個
仕様メーカーシリーズ:Modicon M340併用可能製品:Modicon M340モジュールスロット:4取り付けタイプ:DIN Rail重量(無負荷):0.630kg長さ:242.4mm幅:103.7mm深さ:19mm動作温度 Min:0℃動作温度 Max:+60℃寸法:242.4 x 103.7 x 19 mmModicon M340 Racks. BMX XBPpp00 racks are the basic element of the Modicon M340 automation platform in a single-rack configuration.,These racks perform the following functions:. Mechanical function:. They are used to install all the modules in a PLC station (power supply, processor, discrete I/O, analog and application-specific I/O). These racks can be mounted on a panel, plate or DIN rail:. Inside enclosures On machine frames, etc. Electrical function:. Distribute the power supplies required for 個 module in the same rack Distribute data and service signals for the entire PLC station Hot swap modules during operation. The racks incorporate a Bus X. They are used to:
注文コード47082693
品番BMXXBP0400