AYB4-6 プッシュワン Aシリーズ Yユニオン ニッタ 47082716 AYB4-6 プッシュワン Aシリーズ Yユニオン ニッタ 47082716 AYB4-6 プッシュワン Aシリーズ Yユニオン ニッタ 47082716

プッシュワン Aシリーズ Yユニオン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径d1(Φmm)4 注文コード47082716 品番AYB4-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は適合チューブ外径d1など9種類から選べます 他の種類を見る

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。

寸法D2(mm)12.6 寸法L(mm)34.2 寸法L11(mm)20.8 寸法P3(mm)13.5 寸法P4(mm)11.0 寸法W(mm)12.5 寸法d1(mm)9.8 チューブ挿入長さF1(mm)13 チューブ挿入長さF2(mm)15 適合チューブ外径d1(Φmm)4 適合チューブ外径d2(Φmm)6 形状Yユニオン 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 質量(g)8 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47082716 AYB4-6 08682479 AYB4-6 画像準備中 プッシュワン Aシリーズ Yユニオン ニッタ 1個 369 税込406 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47082752
2019-03-11
用途:
VaRTM成形時のチューブ接合(真空圧での使用)
教育・研究機関

FRPのVaRTM成形時にナイロンチューブ(ニッタ・ムアー ナイロンチューブ N2シリーズ)を接合・分岐するときに使用しています。ワンタッチでリークも無く満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする