内容量1個
仕様併用可能製品:BMEP58プロセッサ、BMXCPS電源、I/Oモジュール、特定アプリケーションモジュールメーカーシリーズ:BMEXBP寸法:242.4 x 105.11 x 19 mmModicon M580 - デュアルイーサネット及びXバスバックプレーン. M580 PACは、デュアルイーサネット及びXバスバックプレーンと互換性を持ちます。 バックプレーンのいくつかのスロットに接続できるイーサネットスイッチが1つ、バックプレーンに組み込まれています(すべてのスロットがイーサネット接続機能を持つわけではありません)。 Xバス機能は保持され、レガシー実装及び仕様に順応します。 Xバスは、イーサネットバックプレーン上のモジュールのサブセットで使用されます。. イーサネット及びXバスバックプレーン M580バックプレーンは、ラックン内のすべてのモジュールに電源を供給 4 / 8 / 12のスロットを用意
注文コード47082718
品番BMEXBP0400