プッシュワン Aシリーズ Yユニオン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47082752 品番 AYB8-8
参考基準価格(税別)¥533 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。

寸法D2(mm)14.6 寸法L(mm)42.9 寸法L11(mm)28.8 寸法P3(mm)16.4 寸法P4(mm)14.2 寸法W(mm)14.6 寸法d1(mm)14.6 チューブ挿入長さF1(mm)16 チューブ挿入長さF2(mm)16 適合チューブ外径d1(Φmm)8 適合チューブ外径d2(Φmm)8 形状Yユニオン 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 質量(g)14 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47082752
2019-03-11
用途:
VaRTM成形時のチューブ接合(真空圧での使用)
教育・研究機関

FRPのVaRTM成形時にナイロンチューブ(ニッタ・ムアー ナイロンチューブ N2シリーズ)を接合・分岐するときに使用しています。ワンタッチでリークも無く満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする