XB5KS2M4 Schneider Electric ビーコン - ブザーコンビネーション シュナイダーエレクトリック 47082955

Schneider Electric ビーコン - ブザーコンビネーション

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:230 V acレンズ色:赤取付けスタイル:ベース取り付け電流タイプ:AC光効果:点滅, 点灯サウンダのタイプ:ブザーデシベル/1m:90dBシリーズ:Harmony XB5ハウジング色:黒最大デシベル:90dB最大温度:+70℃ 注文コード47082955 品番XB5KS2M4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様10種類から選べます 他の種類を見る
仕様
電源電圧:230 V ac
レンズ色:赤
取付けスタイル:ベース取り付け
電流タイプ:AC
光効果:点滅, 点灯
サウンダのタイプ:ブザー
デシベル/1m:90dB
シリーズ:Harmony XB5
ハウジング色:黒
最大デシベル:90dB
最大温度:+70℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする