シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
Schneider Electric ビーコン - ブザーコンビネーション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電源電圧:110 V ac / dcレンズ色:黄取付けスタイル:ベース取り付け電流タイプ:AC , DC光効果:点滅, 点灯サウンダのタイプ:ブザーデシベル/1m:90dBシリーズ:Harmony XB5ハウジング色:黒最大デシベル:90dB最大温度:+70℃
注文コード
47082973
品番
XB5KS2G8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧:110 V ac / dc
レンズ色:黄
取付けスタイル:ベース取り付け
電流タイプ:AC , DC
光効果:点滅, 点灯
サウンダのタイプ:ブザー
デシベル/1m:90dB
シリーズ:Harmony XB5
ハウジング色:黒
最大デシベル:90dB
最大温度:+70℃