Schneider Electric ビーコン - ブザーコンビネーション

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:12 → 24 V dcレンズ色:赤取付けスタイル:ベース取り付け電流タイプ:DC光効果:点滅、回転サウンダのタイプ:電子デシベル/1m:90dBシリーズ:Harmony XVRバルブタイプ:LED灯ハウジング色:黒最小デシベル:70dB最大デシベル:90dBトーンの数:1最大温度:+50℃Schneider XVR多機能LED信号灯(ブザー付). Harmony XVRのモータレスレンズ回転信号灯シリーズは、工場、建設車両、公共の場所で使用するために設計されたビジュアル信号ユニットです。 信号灯には4種類の色が用意されており、付属のファセットレンズで照明範囲を拡大します。 XVR信号灯のユニークな美的デザインは、2014年のレッドドットデザイン賞に選ばれています。 フレキシブルな電圧入力とライトモードセレクタがあり、ゴムベースを組み込んでストレートにもサイドにも配線できるため、このオーディオ / ビジュアル信号ユニットは簡単に設置できます。. モータのないLED技術により、長寿命でメンテナンス不要 回転、点滅LED 10種類のライティングモードにより、使いやすく選択がシンプル さまざまな用途に適合する幅広い電圧入力 ストレートとサイドの配線が可能 工具を一切使用しないシンプルで簡単な設置 1 mで調節可能な90 dBブザー 外部ブザーの音量は70 → 90 dBで調節可能 緑、赤、オレンジ、青の各色 ユニークで優れた外観 ファセットレンズで照明範囲を拡大 内蔵のゴムベースでIP等級を強化 ブザーのオプションを用いて最大IP65の保護を実現 7.1 G振動への強い耐性 CE認定及びRoHS適合 直径0.57 mm 2 、400 mmのフライングリードによる接続 注文コード47083007 品番XVR3B04S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は仕様10種類から選べます 他の種類を見る
仕様
電源電圧:12 → 24 V dc
レンズ色:赤
取付けスタイル:ベース取り付け
電流タイプ:DC
光効果:点滅、回転
サウンダのタイプ:電子
デシベル/1m:90dB
シリーズ:Harmony XVR
バルブタイプ:LED灯
ハウジング色:黒
最小デシベル:70dB
最大デシベル:90dB
トーンの数:1
最大温度:+50℃
Schneider XVR多機能LED信号灯(ブザー付). Harmony XVRのモータレスレンズ回転信号灯シリーズは、工場、建設車両、公共の場所で使用するために設計されたビジュアル信号ユニットです。 信号灯には4種類の色が用意されており、付属のファセットレンズで照明範囲を拡大します。 XVR信号灯のユニークな美的デザインは、2014年のレッドドットデザイン賞に選ばれています。 フレキシブルな電圧入力とライトモードセレクタがあり、ゴムベースを組み込んでストレートにもサイドにも配線できるため、このオーディオ / ビジュアル信号ユニットは簡単に設置できます。. モータのないLED技術により、長寿命でメンテナンス不要 回転、点滅LED 10種類のライティングモードにより、使いやすく選択がシンプル さまざまな用途に適合する幅広い電圧入力 ストレートとサイドの配線が可能 工具を一切使用しないシンプルで簡単な設置 1 mで調節可能な90 dBブザー 外部ブザーの音量は70 → 90 dBで調節可能 緑、赤、オレンジ、青の各色 ユニークで優れた外観 ファセットレンズで照明範囲を拡大 内蔵のゴムベースでIP等級を強化 ブザーのオプションを用いて最大IP65の保護を実現 7.1 G振動への強い耐性 CE認定及びRoHS適合 直径0.57 mm 2 、400 mmのフライングリードによる接続
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする