内容量1個
仕様電源電圧:12 → 24 V dcレンズ色:オレンジ取付けスタイル:ベース取り付け電流タイプ:DC光効果:点滅、回転サウンダのタイプ:電子デシベル/1m:90dBシリーズ:Harmony XVRバルブタイプ:LED灯ハウジング色:黒最小デシベル:70dB最大デシベル:90dBトーンの数:1最小温度:-20℃Schneider XVR多機能LED信号灯(ブザー付). Harmony XVRのモータレスレンズ回転信号灯シリーズは、工場、建設車両、公共の場所で使用するために設計されたビジュアル信号ユニットです。 信号灯には4種類の色が用意されており、付属のファセットレンズで照明範囲を拡大します。 XVR信号灯のユニークな美的デザインは、2014年のレッドドットデザイン賞に選ばれています。 フレキシブルな電圧入力とライトモードセレクタがあり、ゴムベースを組み込んでストレートにもサイドにも配線できるため、このオーディオ / ビジュアル信号ユニットは簡単に設置できます。. モータのないLED技術により、長寿命でメンテナンス不要 回転、点滅LED 10種類のライティングモードにより、使いやすく選択がシンプル さまざまな用途に適合する幅広い電圧入力 ストレートとサイドの配線が可能 工具を一切使用しないシンプルで簡単な設置 1 mで調節可能な90 dBブザー 外部ブザーの音量は70 → 90 dBで調節可能 緑、赤、オレンジ、青の各色 ユニークで優れた外観 ファセットレンズで照明範囲を拡大 内蔵のゴムベースでIP等級を強化 ブザーのオプションを用いて最大IP65の保護を実現 7.1 G振動への強い耐性 CE認定及びRoHS適合 直径0.57 mm 2 、400 mmのフライングリードによる接続
注文コード47083016
品番XVR3B05S