曜日別特売
AT10-R3/8 プッシュワン Aシリーズ ティー ニッタ 47083355

 

AT10-R3/8 プッシュワン Aシリーズ ティー ニッタ 47083355
AT10-R3/8 プッシュワン Aシリーズ ティー ニッタ 47083355
AT10-R3/8 プッシュワン Aシリーズ ティー ニッタ 47083355

プッシュワン Aシリーズ ティー

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)10注文コード47083355品番AT10-R3/8
参考基準価格(税別)¥777販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。

寸法A(mm)12.0寸法D(mm)17.5寸法L1(mm)24.7寸法L2(mm)34.2寸法L4(mm)43.0寸法L5(mm)49.3寸法d1(mm)9.0チューブ挿入長さF(mm)19二面幅(H×Φ)(mm)17.0×18.5形状ティー適合チューブ外径(Φmm)10使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじサイズ(T)R3/8質量(g)39使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする