曜日別特売
AT4-R1/4 プッシュワン Aシリーズ ティー ニッタ 47083425

 

AT4-R1/4 プッシュワン Aシリーズ ティー ニッタ 47083425
AT4-R1/4 プッシュワン Aシリーズ ティー ニッタ 47083425
AT4-R1/4 プッシュワン Aシリーズ ティー ニッタ 47083425

プッシュワン Aシリーズ ティー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(10個)適合チューブ外径(Φmm)4注文コード47083425品番AT4-R1/4
参考基準価格(税別)¥5,190販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。

寸法A(mm)11.0寸法D(mm)9.8寸法L1(mm)17.2寸法L2(mm)26.7寸法L4(mm)31.6寸法L5(mm)34.4寸法d1(mm)7.0チューブ挿入長さF(mm)13二面幅(H×Φ)(mm)14.0×15.4形状ティー適合チューブ外径(Φmm)4使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじサイズ(T)R1/4質量(g)17使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする