Schneider Electric ブランキングプラグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様アクセサリタイプ:Blanking Plug併用可能製品:XB6 Seriesシリーズ:Harmony XB6アクセサリ. ZB6シリーズ向けに次のアクセサリが用意されています。. ランプホルダT1 1/4 24 Vは、コンタクトブロックに適合しません。 ベゼルキー(工具) レンズ抜き取り工具 基板取り付け用のコネクタ 電球 LED. ラベル付けソフトウェア. ソフトウェアと使用する剥離式の凡例ラベルのシート Windowsソフトウェアで、16 mmの範囲全体にわたり凡例ラベルをカスタム設計 13の異なる言語 標準の凡例とカスタマイズ機能 36種のテキスト 224種の図 40枚のラベルを含む10シート入りパック 注文コード47083759 品番ZB6Y005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は仕様・内容量5種類から選べます 他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:Blanking Plug
併用可能製品:XB6 Series
シリーズ:Harmony XB6
アクセサリ. ZB6シリーズ向けに次のアクセサリが用意されています。. ランプホルダT1 1/4 24 Vは、コンタクトブロックに適合しません。 ベゼルキー(工具) レンズ抜き取り工具 基板取り付け用のコネクタ 電球 LED. ラベル付けソフトウェア. ソフトウェアと使用する剥離式の凡例ラベルのシート Windowsソフトウェアで、16 mmの範囲全体にわたり凡例ラベルをカスタム設計 13の異なる言語 標準の凡例とカスタマイズ機能 36種のテキスト 224種の図 40枚のラベルを含む10シート入りパック
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする